Learn More
Ark Plas Products™ Kynar T-Anschlussstücke, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ Polypropylen-Schlauchverbinder mit Gewinde sind aus chargenrückführbaren, reinen Materialien gefertigt und für kritische Anwendungen geeignet.
Marke: Ark Plas Products™ MFA66-DF0
Additional Details : Gewicht : 0.00360kg
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Naturfarben | |
Schlauchverbinder“T“ | |
1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss |
Kynar | |
10/Packung | |
T-förmig |