missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Zylindrische Flaschen aus naturfarbenem HDPE mit weißen Polypropylenverschlüssen

Artikelnummer. 16428125 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Menge:
12
24
48
77
180
240
800
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
240 Stück
48 Stück
77 Stück
800 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16428125

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, gute chemische Beständigkeit

Naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen:

  • Die Schulterform ermöglicht das Gießen kleiner Mengen ohne Verschütten
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und die raue Handhabung bei internationaler Verschiffung

Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE:

  • Gute Schlagfestigkeit, Robustheit, thermische Beständigkeit und Biegsamkeit
  • Autoklavierbar
  • Die Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist
  • Die Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit .Sie tragen dazu bei, das der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 159 mm
Material HDPE
Menge 240
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 24-410
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 156 mm
Produkttyp Zylinderflasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt