missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Flaschen aus naturfarbenem HDPE mit weißen Polypropylenverschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Menge:
12
24
48
77
180
240
800
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
240 Stück
48 Stück
77 Stück
800 Stück
Beschreibung
Naturfarbene HDPE-Enghalsflaschen:
- Die Schulterform ermöglicht das Gießen kleiner Mengen ohne Verschütten
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und die raue Handhabung bei internationaler Verschiffung
Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE:
- Gute Schlagfestigkeit, Robustheit, thermische Beständigkeit und Biegsamkeit
- Autoklavierbar
- Die Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist
- Die Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit .Sie tragen dazu bei, das der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 480 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Menge | 180 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 24-410 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Zylinderflasche |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur