missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ LDPE-Mehrzweckbehälter, naturfarben
Stapelbarer Huenersdorf&trade: Mehrzweckbehälter, der resistent gegen Säuren und Chemikalien ist und als Probenbehälter verwendet werden kann.
Marke: Huenersdorf™ 910700
Additional Details : Gewicht : 4.03200kg
Beschreibung
- Für verschiedene Anwendungen
- Beständig gegen Säuren und Chemikalien
- Dicht schließender Deckel
- Gefriergeeignet
- Stapelbar
- Kann als Probenbehälter verwendet werden
Spezifikation
3300 ml | |
Deckel mit Haube | |
Polyethylen | |
Als Probenbehälter verwendet | |
Dicht schließender LDPE-Deckel | |
Mehrzweckbehälter | |
208 mm | |
94 mm |
LDPE | |
Naturfarben | |
Quadratisch | |
Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle | |
Stapelbar | |
Je 1 | |
208 mm |