missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Schubladenbox mit Target™ Crimp-Top-Fläschchen
National Scientific Schubladenboxen sind in kleiner (6 Einschübe) und normaler Ausführung (9 Einschübe) komplett mit Fläschchen und Verschlusskappen erhältlich.
190.00 CHF - 747.66 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | klar |
---|---|
Farbe | Transparent |
Material | PTFE |
Septum | PTFE / RR Seals |
Verschlusstyp | Klemme |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12493778
|
Thermo Scientific™
C4011-688 |
Mini-Schubladenbox aus NSC, durchsichtige Fläschchen, PTFE/RR-Dichtungen | klar |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12470308
|
Thermo Scientific™
C4075-21 |
Schubladenbox aus NSC, durchsichtige Fläschchen mit Beschriftungsfeld | Transparent |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
National Scientific Schubladenboxen sind in kleiner (6 Einschübe) und normaler Ausführung (9 Einschübe) komplett mit Fläschchen und Verschlusskappen erhältlich.
- Die Mini-Schubladenbox besitzt 6 Einschübe; jeder Einschub enthält 100 Packungen Fläschchen oder Septa
- Die normal große Schubladenbox besitzt 9 tiefe Einschübe mit einer Kapazität von 2000 Fläschchen und Verschlusskappen
- Stapelbarer Schrank aus schwerem Stahl
- Mit Metall-Einlegeböden und spritzgegossenen Einschüben
- Schubladenbox kann nach Verbrauch der Produkte wiederaufgefüllt werden
Spezifikation
klar | |
PTFE | |
Klemme |
Transparent | |
PTFE / RR Seals |