Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Farbige Verschlüsse aus Polypropylen mit 24-415-Ausführung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene farbige, einteilige Polypropylen—Verschlüsse ohne Einlage und mit integriertem Dichtungsring verhindern ein Auslaufen. Die undurchsichtigen Verschlüsse schützen den Inhalt vor UV-Licht, wenn sie mit undurchsichtigen Flaschen verwendet werden.
- Minimieren das Kreuzkontaminationsrisiko
- Weiße und braune Schraubverschlüsse schützen den Inhalt vor UV-Strahlung, wenn sie mit undurchsichtigen Nalgene Flaschen verwendet werden
- Einteilig, ohne Einlage, mit eingearbeitetem Dichtring
- Für Nalgene 125 und 250 l-Enghaltflaschen
- Der optimal gearbeitete Verschluss mit Rändelung erleichtert Greifen und Verschließen
- Bei Verwendung mit Nalgene Enghalsflaschen garantiert auslaufsicher†.
Bestellinformationen:
1000 Stck./Karton
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Ohne Einlage |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 24 bis 415 mm |
Durchmesser (metrisch) | 27 mm (außen) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene 125 und250 ml-Enghalsflaschen |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,59 in. |
Höhe (metrisch) | 15 mm |
Produkttyp | Verschluss |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Nalgene farbige Schraubverschlüsse |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.