missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston – runde PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss, natur: Großpackung, 125 ml
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10622064
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10622064

Marke: Thermo Scientific™ 3120060016

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ Enghalsrundflaschen mit schmaler Öffnung aus naturfarbenem PPCO mit Verschluss gewährleisten durch ihre Großpackung eine beständige Lagerung.

Dank der Großpackungen mit durchscheinenden, langlebigen und gegen Chemikalien beständigen Thermo Scientific™ Boston Enghalsrundflaschen aus naturfarbenem PPCO mit Verschluss sind Ihre Lagerbestände gesichert. Diese Flaschen bestehen aus naturfarbenem Polypropylen-Copolymer und verfügen über Polypropylen-Verschlüsse.

Merkmale:
  • Langlebig
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Enghalsflasche „Boston Round“
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 125
Anzahl pro Packung 125
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 28 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,86 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,71 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt