missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Heptan, 99 %, Optima™ für HPLC und GC, Fisher Chemical™

Hochgradig reines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektralphotometrie und Pestizidrückstandsanalyse

437.97 CHF


Produkte 1
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Packaging Preis Menge & Verfügbarkeit  
10598800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
H/0106/17
437.97 CHF
2.5 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung

Beschreibung

  • Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten im Bereich von 197 bis 300 Nm zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
  • Getestet mit GC- ECD, um minimale Werte für halogenierte Reste (≤10 ng/l) sicherzustellen und damit die Eignung für die Pestizidanalyse nachzuweisen.
  • Gefiltert durch einen Submikron-Filter, um Partikel zu entfernen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Heptane

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.