missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Butyllithium, 2.2 M-Lösung in Cyclohex./Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butyllithium |
Farbe | Braun bis Grau |
Namenshinweis | 2.2M Solution in Cyclohexane |
Strukturformel | CH3(CH2)3Li |
Dichte | 0.7500g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: vigorous reaction (forming lioh and butane). |
IUPAC-Name | Lithium;Butan |
Formelmasse | 64.06 |
Reinheit (%) | 19.5 to 20.5% (as BuLi) (Active base) |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Butyllithium, 2.3M (20 wt.%) solution in Cyclohexane/Hexane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'