missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-L-Threoninmethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N-Boc-L-threonine methyl ester is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Threonin-Methylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Lagertemperatur 2 bis 4 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten.
N-Boc-L-Threonin-Methylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Lagertemperatur 2 bis 4 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-threonine methyl ester |
Siedepunkt | 206°C |
Farbe | Gelb |
Brechungsindex | 1.45 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 233.26 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'