missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-L-Asparaginsäure-1-methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester is used as an intermediate in the preparation of modified alfa-amino acids and 5-cis-alkylprolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Asparaginsäure 1-Methylester wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung modifizierter alfa-Aminosäuren und 5-cis-alkylprolines verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
N-Boc-L-Asparaginsäure 1-Methylester wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung modifizierter alfa-Aminosäuren und 5-cis-alkylprolines verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester |
Formelmasse | 247.25 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'