missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-D-Phenylalaninmethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
N-Boc-D-phenylalanine methyl ester employed as a primary and secondary intermediate chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-D-Phenylalanin-Methylester, der als primäres und sekundäres Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Boc-D-Phenylalanin-Methylester, der als primäres und sekundäres Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-phenylalanine methyl ester |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | Methyl (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoat |
Formelmasse | 279.34 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'