missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-Phenylalanin, 98+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalanin wird zur Affinitätschromatographie von Proteasen wie dem extrazellulären fibrinogenolytischen Enzym von Aspergillus fumigatus verwendet. Im Körper dient es als primärer Vorläufer für die Biosynthese von Katecholaminen. Es wird auch verwendet, um der Stress-induzierten Analgesie beim Menschen entgegenzuwirken und wirkt zudem als Enkephalinase-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalanin wird zur Affinitätschromatographie von Proteasen wie dem extrazellulären fibrinogenolytischen Enzym von Aspergillus fumigatus verwendet. Im Körper dient es als primärer Vorläufer für die Biosynthese von Katecholaminen. Es wird auch verwendet, um der Stress-induzierten Analgesie beim Menschen entgegenzuwirken und wirkt zudem als Enkephalinase-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalanine |
| Schmelzpunkt | 85°C to 87°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2817463 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Slightly soluble in water. |
| Optische Drehung | −5° (c=5 in Acetic Acid) |
| Formelmasse | 299.33 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur