Learn More
N(alpha)-Boc-L-Glutamin, ≥98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es wird bei der Synthese und der analgetischen Aktivität von humanem .beta.-Endorphin eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Löslich in 1 mmol in 2 ml DMF.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-L-glutamine |
| Schmelzpunkt | 118°C to 120°C |
| Beilstein | 2127805 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and methanol. Soluble in 1?mmole in 2 ml DMF. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 246.26 |
| Optische Drehung | −18.5° (c=1, DMF) |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.