missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acetonylpyridiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Acetonylpyridiniumchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
N-Acetonylpyridiniumchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetonylpyridinium chloride |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | 1-(2-Oxopropyl)pyridin-1-iumchlorid |
| Formelmasse | 171.63 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur