missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ MZ 2C NT Membranpumpe

Artikelnummer. 11989961
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH/CN
IEC-Stecker EN 60320
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
11989961 CH/CN 1 Stück
11929971 IEC-Stecker EN 60320 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11989961 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20732301
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine ausgezeichnete Lösung für das kontinuierliche, ölfreie Pumpen von korrosiven Gasen und Dämpfen.

  • Die zweistufige Konstruktion führt zu einer vorteilhaften Kombination aus hoher Pumpgeschwindigkeit und niedrigem Endvakuum
  • Alle Teile, die mit Fördermedien in Kontakt kommen, bestehen aus chemisch beständigen Fluorkunststoffen
  • Bewährte Sandwich-Membranen aus PTFE erhöhen die Zuverlässigkeit und Betriebsdauer
  • Mit einem Gasballastventil für kontinuierliche Kondensatspülung, wodurch die Pumpfähigkeit kondensierbarer Dämpfe erhöht wird
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
  • Hohe Leistung auch bei niedrigen Vakuumwerten
  • Flüsterleiser Betrieb und geringe Vibration
  • Wartungsfreies Antriebssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast)
PS 0.24 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 243 x 243 x 198 mm
Material Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell MZ 2C NT
Geräuschpegel 45 dB(A)
Steckertyp CH/CN
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1.2/1.4 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 198.12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 243.84 mm
Gesamtbreite (metrisch) 243.84 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Vacuum Concentrators
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.