missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ MZ 2C NT+2AK Membranpumpe
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11969971
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH/CN
IEC-Stecker EN 60320
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
11969971 CH/CN 1 Stück
11939981 IEC-Stecker EN 60320 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11969971 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20732501

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses chemische Vakuumsystem bietet eine Vielzahl von Anwendungen wie die Evakuierung, Verdampfung und das Pumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Labors, in denen keine Anforderungen an die Kondensation von Lösungsmitteldämpfen am Auslass bestehen.

  • Typische Anwendungen sind Vakuumkonzentratoren, Geltrockner und Filtration
  • Der Abscheider am Einlass (AK), aus Glas mit Schutzschicht, hält Partikel und Flüssigkeitströpfchen zurück
  • Der Abscheider am Auslass sammelt Kondensat, vermeidet Kondensatrückfluss zur Pumpe und unterstützt den flüsterleisen Betrieb
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
  • Hohe Leistung auch bei niedrigen Vakuumwerten
  • Optimiertes Vakuum auch mit Gasballast für die Kondensatspülung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast)
PS 0.24 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 319 x 243 x 309 mm
Material Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell MZ 2C NT+2AK
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CH/CN
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1.2/1.4 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 309.88 mm
Gesamtlänge (metrisch) 320.04 mm
Gesamtbreite (metrisch) 243.84 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Gel Dryers
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.