missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ MultiDrive Steuerung
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die MultiDrive Steuerung mischt, mahlt und ist zudem mit einem Dispergiergefäß und einem Einwegröhrchen ausgestattet. Es gibt eine USB-Schnittstelle für einfache Ansteuerung bzw. Dokumentation.
- Hohe Leistung
Ausgezeichnete Zerkleinerungsleistung wird durch eine Kombination aus variablen Drehzahlen von 3000 U/min bis 20.000 U/min und 1000 Watt Leistung garantiert. - Intervallbetrieb
Die Intervallprogrammierung ist auf Knopfdruck einfach zu aktivieren. Der Intervallbetrieb ist ein Vorteil bei der groben Zerkleinerung von harten Proben oder für eine besonders gründliche Mischung. - Integrierte Kühlung
Im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeabfuhr ermöglicht. Kühlmittel und Probe bleiben daher getrennt. - TFT-Display
Ein klares TFT-Display garantiert einen anwenderfreundlichen Betrieb. - Temperaturmessung
Die MultiDrive Steuerung bietet Temperaturmessung und Gefäßerkennung mit RFID. Für temperaturempfindliche Materialien oder für bestimmte geplante Reaktionen kann zum Schutz vor Überhitzung eine Temperaturgrenze eingestellt werden. - Wägefunktion
Die Wägefunktion ist auch in den anwenderfreundlichen Arbeitsablauf der IKA MultiDrive Steuerung integriert. Das Wiegen erfolgt vor dem Zerkleinern im selben Mischbecher, sodass keine Umschüttung des Inhalts erforderlich ist. - Vielzahl von Gefäßen (Zubehör)
Der MultiDrive bietet für jede Mahlaufgabe das richtige Gefäß. Gefäße sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Beschreibung | IKA MultiDrive Steuerung |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 450 x 250 mm |
| Displaytyp | TFT-Display |
| Härte | 5 Mohs |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-Schutzart | IP31. |
| Material | Stainless Steel |
| Material (sekundär) | PTFE |
| Modell | Digital |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur