missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ MultiDrive BL 2000 Mischgefäß
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
:
2000 ml
Beschreibung
- Alle Teile können in einem Geschirrspüler gereinigt werden. Das Messer lässt sich für eine intensive Reinigung leicht zerlegen.
- Im Lieferumfang ist ein Standard-Mischmesser aus Edelstahl enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mischgefäß |
| Kapazität (metrisch) | 2.000 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiDrive |
| Härte | 5 Mohs |
| Material | Edelstahl |
| Partikelgröße | Max: 20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur