missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Mit dem MultiDrive Basic ist Mischen oder Mahlen möglich. Es gibt eine USB-Schnittstelle für einfache Ansteuerung bzw. Dokumentation. In Kombination mit der Mahlkammer ersetzt MI 250 MultiDrive die M 20-Mühle.
- Hohe Leistung
Ausgezeichnete Zerkleinerungsleistung wird durch eine Kombination aus variablen Drehzahlen von 3000 U/min bis 20.000 U/min und 1000 Watt Leistung garantiert. - Intervallbetrieb
Die Intervallprogrammierung ist auf Knopfdruck einfach zu aktivieren. Der Intervallbetrieb ist ein Vorteil bei der groben Zerkleinerung von harten Proben oder für eine besonders gründliche Mischung. - Integrierte Kühlung
Im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeabfuhr ermöglicht. Kühlmittel und Probe bleiben daher getrennt. - Vielzahl von Gefäßen (Zubehör)
Der MultiDrive bietet für jede Mahlaufgabe das richtige Gefäß.
Gefäße sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Beschreibung | IKA MultiDrive Basic |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 450 x 250 mm |
| Härte | 5 Mohs |
| IP-Schutzart | IP31. |
| Material | Edelstahl |
| Material (sekundär) | PTFE |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Geschwindigkeit | 3000 bis 20.000 U/min |
| Spannung | 220/240 V, 100/120 V |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?