missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Blankoetiketten aus Tyvek
Bietet zusätzliche Festigkeit, Adhäsion und dauerhafte Kennzeichnung für Ihre Laboranforderungen. Shamrock™ Multi-Purpose Blank Tyvek Etiketten färben nicht aus, bröckeln oder reißen nicht, haften an fast jeder Oberfläche und sind in einer Reihe von Größen erhältlich.
147.00 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Permanent |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Tyvek |
Produkttyp | Leeres Tyvek Mehrzwecketikett |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einzigartige und anspruchsvolle Anwendungen |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11822651
|
Shamrock™
STV-4 |
38 x 76 mm |
190.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11832651
|
Shamrock™
STV-5 |
51 x 100 mm |
254.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11892641
|
Shamrock™
STV-1 |
20 x 22 mm |
147.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802651
|
Shamrock™
STV-2 |
20 x 38 mm |
147.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Reißfestes Material, langlebiger Klebstoff
- Verfärbt im Laufe der Zeit nicht
- Dauerhafte Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
- Etiketten, vorgeschnitten, auf Rolle
Spezifikation
Permanent | |
Tyvek | |
Für einzigartige und anspruchsvolle Anwendungen |
Weiß | |
Leeres Tyvek Mehrzwecketikett |