missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ratiolab™ Multi-purpose Beakers with Caps

Artikelnummer. 15724002
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
200 ml
Außendurchmesser (metrisch):
43 mm
64 mm
Höhe (metrisch):
47 mm
82 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
150 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15724002

Marke: ratiolab™ 5921173

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Multi-purpose beakers with red screw caps.

  • For sampling, transport and storage of solid, semi-solid and liquid samples

Spezifikation

Verschlussfarbe Red
Verschlussmaterial HDPE
Außendurchmesser (metrisch) 43 mm
Sterilität Nicht steril
Menge 1000 Beakers/Box
Kapazität (metrisch) 30 ml
Produkttyp Sample Cup
Material Polypropylene
Höhe (metrisch) 47 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt