missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiparameter-Brechungsindex- und Dichte, zertifiziertes Referenzmaterial, bei 15 °C, 20 °C und 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, Single 30 ml (nominaler RI-Wert 1,6579 bei 20 °C), Paragon Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
30 mL
missing translation for 'unitSize'
30 Milliliter
Description
- Zertifizierte Multiparameter-Referenzmaterialien für Brechungsindex und Dichte bei 15 °C, 20 °C und 25 °C.
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Dichte zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Alle Messungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
- Geringe Unsicherheit, gewährleistet maximale Datengenauigkeit und zuverlässige Ergebnisse
- Lieferung in 30 ml-Fläschchen mit abgedichtetem Glas für eine umfassende Messung
- 12 Monate Haltbarkeit
Specifications
Specifications
Menge | 30 mL |
Safety and Handling

Product Identifier
- 30ML Multi-Parameter Refractive Index & Density St andard
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromonaphthalene
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Multiparameter-Brechungsindex- und Dichte, zertifiziertes Referenzmaterial, bei 15 °C, 20 °C und 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, Single 30 ml (nominaler RI-Wert 1,6579 bei 20 °C), Paragon Scientific™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction