missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multi-Elemente-Organometallöl-Standards mit 23 Elementen, 500 μg/g; SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
330.00 CHF - 515.00 CHF
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11440359
|
SPEX Certiprep
S23-500Z |
50 g | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
330.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15236386
|
SPEX Certiprep
S23-500Y |
100 g | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
515.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ag | 500μg/g |
Al | 500μg/g |
B | 500μg/g |
Ba | 500μg/g |
Ca | 500μg/g |
Cd | 500μg/g |
Cr | 500μg/g |
Cu | 500μg/g |
Fe | 500μg/g |
K | 500μg/g |
Mg | 500μg/g |
Mn | 500μg/g |
Mo | 500μg/g |
Na | 500μg/g |
Ni | 500μg/g |
P | 500μg/g |
Pb | 500μg/g |
Sb | 500μg/g |
Si | 500μg/g |
Sn | 500μg/g |
Ti | 500μg/g |
V | 500μg/g |
Zn | 500 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Produkt nur für den Laborgebrauch