missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Dank ihres schlanken Designs und der verstellbaren Fingerauflage liegt die Pipette perfekt in der Hand und ist somit ergonomisch und komfortabel in der Anwendung, auch bei längeren Pipettiersitzungen.
- Damit Sie jederzeit flexibel bleiben, Transferpette™ Die Pro-Version bietet zwei Einstellmöglichkeiten:
- Einfache Kalibrierung für dauerhafte Justierung ohne Werkzeug
- Benutzereinstellung zur schnellen, reversiblen Anpassung an veränderliche Bedingungen wie Temperatur, Spitzenform oder Medieneigenschaften
- Der Transferpette™ Das Modell Pro besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über einen integrierten Kantenschutz, wodurch es robust und langlebig ist. Sie ist vollständig autoklavierbar (121 °C) und als Ein- und Mehrkanalpipette erhältlich.
Nutzungsbeschränkungen:
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen +15 °C °und +40 °C (59 °F °bis 104 °F) °liegen. Andere Temperaturen auf Anfrage.
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Viskosität: 260 mPa ·s
- Bei viskosen Medien muss die Geschwindigkeit gegebenenfalls angepasst werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <±1,6 % |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitze 0,5 bis 20 μL |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Transferpette Pro |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
