missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbolite™ MTF 12/25/400 Einzonen-Röhrchenofen mit Drahtummantelung

Artikelnummer. 12039159
Click to view available options
Analysezeit:
Aufheizzeit:25 min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12039159

Marke: Carbolite™ M1225400230SN+&02301

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwendet ein Drahtelement, das direkt auf ein festes, integriertes Keramikarbeitsröhrchen gewickelt wird.

  • Einfaches und wirtschaftliches Design
  • Integriertes Arbeitsröhrchen mit Drahtummantelung
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Zeitsteuerung
  • Horizontale, auf Steuermodul montierte Konfiguration
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer

Spezifikation

Analysezeit Aufheizzeit:25 min
Reglertyp Carbolite Gero 301
Temperatur (metrisch) 1100°bis 1200 °C
Typ Typ des Thermoelements: N
Leistungsaufnahme 1000 w
Abmessungen (L x B x H) außen B x H: 450 x 375 mm
Tiefe (metrisch) Außenabmessungen: 375 mm
Gewicht (metrisch) 15 kg
Wirkleistung Halteleistung: 200 W
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt