missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPX™ Schnellkupplungen, Schlauchanschlusskörper, ohne Ventil
Descrizione
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Für einen einfachen Medientransfer kann ein Anschluss an einen männlichen Kupplungseinsatz verwendet werden. Der ergonomische Daumenverschluss lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Durch die Kombination verschiedener Anschlussgrößen wird eine größere Flexibilität erreicht. 0,5 in. nominale Strömungsweggröße
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Material | Polysulfon |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °F |
| Verpackungsmenge | 25/Pk. |
| Schlauchanschluss | Schlauchanschlusskörper mit Verriegelung |
| Auslassanschluss | Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | 132 °C |
| Form | Gerade |
| Material (Dichtung) | PVDF |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?