missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPX™ Schnellkupplungen, Schlauchanschlusskörper, ohne Ventil
Beschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Für einen einfachen Medientransfer kann ein Anschluss an einen männlichen Kupplungseinsatz verwendet werden. Der ergonomische Daumenverschluss lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Durch die Kombination verschiedener Anschlussgrößen wird eine größere Flexibilität erreicht. 0,5 in. nominale Strömungsweggröße
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Material | Polycarbonat |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °F |
| Verpackungsmenge | 25/Pk. |
| Schlauchanschluss | Schlauchanschluss |
| Auslassanschluss | Schnellkupplungsgehäuse x Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | 121 °C |
| Form | Gerade |
| Farbe | Purpurne Tönung |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?