missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP EcoChrom-Aluminiumoxid, Neutral-H15152, MP Biomedicals, LLC

Artikelnummer. 15546226 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 kg
Packungsgröße:
100 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15546226

Marke: MP Biomedicals 0204654

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MP EcoChrom Aluminiumoxid, Neutral-H15152 ist ein weiß bis hellrosa frei fließendes Pulver, das sich ideal für Chromatographie und TLC eignet.

  • Amphoterisches Oxid
  • Auch Aluminiumoxid (α-Aluminiumoxid), Alkoxid oder in kristalliner Form Korund genannt
  • Weitverbreitetes Vorkommen in der Natur, breite Verwendung in der Industrie
  • Kommt in der Natur als Bauxit und Korund vor.
  • Als Adsorptionsmittel, Trockenmittel und Katalysator verwendet
  • Industrieller Einsatz zum Beseitigen von Wasser aus Gasströmen
  • Wird wegen seiner Härte und Festigkeit verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt ∼2980 °C
Schmelzpunkt ∼2072 °C
Farbe Rosa bis Weiß
Menge 100 kg
Dichte 3.94 g/cm³ bei 20 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt