missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Hefe auf Stickstoffbasis
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04 g, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae |
| Menge | 1000 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?