missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Hefe auf Stickstoffbasis
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5.000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04mg, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae |
| Menge | 454 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- YNB with ammonium sulphate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?