missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ L-Bouillon, Kapseln
Zum Züchten von E.coli, zertifiziert für Plasmid und andere Bakterienkulturen in Flüssigmedien
148.40 CHF - 293.62 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
---|---|
Format | Kapseln |
Güte | Molecular Biology Certified™ |
Medientyp | Bakterienmedien |
Produkttyp | L-Bouillon |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11393199
|
MP Biomedicals™
113001031 |
1 kg |
293.62 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383199
|
MP Biomedicals™
113001021 |
454 g |
148.40 CHF
454 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nährstoffreiches Medium, das ursprünglich zum Züchten und Halten von E. coli-Stämmen entwickelt wurde.
- Beseitigt Verschwendung, Ungenauigkeiten und Verunreinigungen, die mit dem Auswiegen von Schüttgut verbunden sind.
- Enthält aufgrund des NaCl-Bestandteils wichtige Elektrolyte für den Transport und das osmotische Gleichgewicht
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
Molecular Biology Certified™ | |
L-Bouillon | |
10 g Trypton, 5 g Hefeextrakt, 0.5 g NaCl. Für eine korrekte pH-Einstellung wurden kleine Mengen biologischer Puffer hinzugefügt. |
Kapseln | |
Bakterienmedien | |
Steril | |
6,9 |