missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse TNFRH3/TNFRSF26 (NP_783580) VersaClone cDNA
Beschreibung
- Also known as: Tnfrh3; Tnfrsf24
- TNFRSF26 is a member of the TNF receptor superfamily.
- It appears to be concentrated in lymphoid cell types.
- Unlike two related TNF receptor homologs, TNFRSF26 does not serve as a TRAIL decoy receptor.
- No ortholog to mouse TNFRSF26 has been reported in human or rat.
- The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | mTnfrsf26 |
| Zugriffsnummer | NP_783580 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 628 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 8718 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?