missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Syndecan-1/CD138 (NP_035649) VersaClone cDNA
Beschreibung
- Also known as: Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; AA408134; AA409076
- SDC1 is a type I transmembrane heparan sulfate proteoglycan and is a member of the syndecan proteoglycan family.
- The syndecans mediate cell binding, cell signaling, and cytoskeletal organization.
- Syndecan receptors are required for internalization of the HIV-1 tat protein.
- SDC1 functions as an integral membrane protein and participates in cell proliferation, cell migration and cell-matrix interactions via its receptor for extracellular matrix proteins.
- Altered SDC1 expression has been detected in several different tumor types.
- The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | mSdc1 |
| Zugriffsnummer | NP_035649 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 949 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 6382 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?