missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse OCIL/CLEC2d (NP_444339) VersaClone cDNA
Beschreibung
- Clec2d C-type lectin domain family 2, member d [ Mus musculus (house mouse) ]
- Also known as: Clrb; Ocil; Clr-b
- The OCIL/CLEC2d insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- CLEC2D is a type II transmembrane protein belonging to the natural killer cell receptor C-type lectin family.
- It is found on hematopoietic cells, osteoblasts, and chondrocytes.
- CLEC2D inhibits osteoclast formation and contains a transmembrane domain near the Nterminus as well as the C-type lectin-like extracellular domain.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | mClec2d |
| Zugriffsnummer | NP_444339 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 637 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 29121 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?