missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Motion S2-SRC-Sicherheitsschuhe mit Perforierungen
Besonders leichte Sicherheitsschuhe aus synthetischen Materialien im sportlichen Design, die sich für alle Personen mit Chromallergie eignen.Schutzklasse S2 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC).
158.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Silber |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Abstandgitter |
Material | Microvelours |
Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) |
Zehenmaterial | Stahl |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15308262
|
Uvex™
6978836 |
36 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15318262
|
Uvex™
6978837 |
37 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15328262
|
Uvex™
6978838 |
38 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15338262
|
Uvex™
6978839 |
39 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15348262
|
Uvex™
6978840 |
40 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15358262
|
Uvex™
6978841 |
41 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15388262
|
Uvex™
6978844 |
44 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15308272
|
Uvex™
6978846 |
46 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15318272
|
Uvex™
6978847 |
47 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15328272
|
Uvex™
6978848 |
48 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Leichte S2-Sicherheitsschuhe im modischen, sportlichen Design
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Schutzklasse S2 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Selbstreinigende, leichte PU-Außensohle mit optimaler Abriebfestigkeit, Stoßdämpfung und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Zehenkappe aus Stahl mit stabilisierender Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
- Alle Sohlen sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Antistatische Uvex 3D Hydroflex™ Schaumstoff-Einlegesohle für optimale Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen
- Ideales Fußklima, das dank Uvex Climazon konstant gehalten wird
Spezifikation
Schwarz, Silber | |
Microvelours | |
Stahl | |
Men's | |
S2 |
Abstandgitter | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
11 cm | |
Motion Style S2 SRC |