missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Morpholin-4-Carboxamidinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide |
| Schmelzpunkt | ∼155°C to 165°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 7389038 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 210.08 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur