missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Einwertiges Element - Hg für ICP/MS 1 mg/l, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercury |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 mg/l |
| Typ | ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen |
| Solvent or Matrix | 2 % HNO3 |
| Menge | 50 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur