Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 15 μm, fluorescent dark-red ring stain/green throughout
Fluoreszierende grüne/orange/dunkelrote Ringfärbungen
Marke: Invitrogen™ F7239
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Die scharfen, ringförmigen Färbemuster der 15 μm großen FocalCheck Mikrokugeln mit grün/orange/dunkelrot fluoreszierenden Ringen erzeugen eine auffällige visuelle Darstellung der Fehlausrichtung des Geräts oder anderer Aberrationen, wodurch sie sich ideal als Referenzstandards für die konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie eignen. Die korrekte Bildregistrierung wird angezeigt, wenn die Mehrfachringbilder in allen Abmessungen perfekt zusammenfallen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Mikrokugel | |
Konfokalmikroskop-Kalibrierung | |
Suspensions-Beads | |
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur |
FocalCheck™ | |
Dunkelrot, grün | |
15 μm | |
38 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.