missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier, Sorte MN 614

Zur Filtration von ätherischen Ölen, Emulsionen, Essenzen, Extrakten, Spirituosen usw. und zur Malzanalyse in Brauereien. Macherey-Nagel™ gefaltetes Filterpapier Gütegrad MN 614 ist ein geprägtes qualitatives Papier mit mittelschneller Filtrationsgeschwindigkeit, das für technische Anwendungen empfohlen wird.

Marke:  Macherey-Nagel™ 527011

Additional Details : Gewicht : 1.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10206601

  • 42.69 CHF / 100 Stück


Verfügbar ab
27-12-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.

Spezifikation

Spezifikation

100Pack
Filter Paper
MN 614
Breweries
Folded
Embossed
110mm
Cellulose
0.25mm
Basis Weight: 75g/m2
Videos
Dokumentation