missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Mischkammer
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,6 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | Handfester Anschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie von Biomolekülen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mischer M-925 |
| Material | PEEK |
| Max. Druck | 3625 psi |
| Typ | Mischkammer |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| pH | 1 bis 13 Langzeit/1 bis 14 Kurzzeit |
| Menge | 1/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur