missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA), Sterile

The Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA) is optimal for aqueous solutions with a pH of 4 to 8.
Marke: Sartorius S7594------FMOSK
150.71 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Minisart™ NMFL SFCA-Spritzen sind einzeln steril verpackt und können sofort verwendet werden, wenn eine sterile Filtration, Klärung und Zellentfernung erforderlich ist.
- Die (SF)CA-Membran ist für die folgenden Porengrößen erhältlich: 0,2 μm und 0,45 μm.
- Das Gehäuse besteht aus Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS), einem Acrylharz, das mit Alkohol nur eingeschränkt kompatibel und frei von Phthalaten ist.
- Celluloseacetatfilter
- Der Membranfilter aus Celluloseacetat kombiniert hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften und ist mit wässrigen Lösungen, Ölen, Alkoholen und anderen organischen Lösungsmitteln kompatibel.
- Celluloseacetat ist auch hydrophil, hat aufgrund seiner symmetrischen Struktur hohe Durchflussraten und eignet sich für wässrige Lösungen wie Medien, Puffer und Seren.
- Luer Lock-Technologie
- Eine Luer Lock-Spritze sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert ein versehentliches Entfernen der Nadel und eine versehentliche Injektion des Inhalts.
- Bei Verwendung einer präzisen Labortechnik ist diese zusätzliche Qualitätsschutzdetail für ein absolut zuverlässiges Arbeiten unerlässlich.
- Umfassende Anwendungsvielfalt
- Aufgrund der geringen Proteinbindungskapazität, der niedrigen Auslaugbarkeit und der hohen Flussrate bietet der MiniSAR™ NML (SF) CA Spritzenfilter eine Vielzahl von Anwendungen.
- Es kann zur Filtration wässriger Lösungen wie Zellkulturmedien und Seren, steriler Filtration und proteinhaltiger Flüssigkeiten wie Plasma verwendet werden.
- Minisart™ Filtertypen
- Die Version K ist einzeln verpackt und wurde mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
- Typ S16555 mit einer Porengröße von 0,45 μm kann für die Klärung verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Lock-Anschluss.
- Der Typ S7594 mit einer Porengröße von 5 μm kann für Partikel-, Gummi- und Zellentfernung verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Lock-Anschluss.

Spezifikation
Nein | |
Spritze | |
5 μm | |
Einzeln verpackt | |
Ethylenoxid (EO) | |
28 mm |
Syringe Filter | |
Celluloseacetat | |
Steril | |
50/Pk. | |
1,1 in. | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur