missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA), Sterile
BIOPHARMA

The Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA) is optimal for aqueous solutions with a pH of 4 to 8.

Marke:  Sartorius S6555------FMGUK

154.85 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17133531

  • 163.00 CHF / 50 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Minisart™ NMFL SFCA-Spritzen sind einzeln steril verpackt und können sofort verwendet werden, wenn eine sterile Filtration, Klärung und Zellentfernung erforderlich ist.
  • Die (SF)CA-Membran ist für die folgenden Porengrößen erhältlich: 0,2 μm und 0,45 μm.
  • Das Gehäuse besteht aus Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS), einem Acrylharz, das mit Alkohol nur eingeschränkt kompatibel und frei von Phthalaten ist.
  • Celluloseacetatfilter
    • Der Membranfilter aus Celluloseacetat kombiniert hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften und ist mit wässrigen Lösungen, Ölen, Alkoholen und anderen organischen Lösungsmitteln kompatibel.
    • Celluloseacetat ist auch hydrophil, hat aufgrund seiner symmetrischen Struktur hohe Durchflussraten und eignet sich für wässrige Lösungen wie Medien, Puffer und Seren.
  • Luer Lock-Technologie
    • Eine Luer Lock-Spritze sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert ein versehentliches Entfernen der Nadel und eine versehentliche Injektion des Inhalts.
    • Bei Verwendung einer präzisen Labortechnik ist diese zusätzliche Qualitätsschutzdetail für ein absolut zuverlässiges Arbeiten unerlässlich.
  • Umfassende Anwendungsvielfalt
    • Aufgrund der geringen Proteinbindungskapazität, der niedrigen Auslaugbarkeit und der hohen Flussrate bietet der MiniSAR™ NML (SF) CA Spritzenfilter eine Vielzahl von Anwendungen.
    • Es kann zur Filtration wässriger Lösungen wie Zellkulturmedien und Seren, steriler Filtration und proteinhaltiger Flüssigkeiten wie Plasma verwendet werden.
  • Minisart™ Filtertypen
    • Die Version K ist einzeln verpackt und wurde mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
    • Typ S16555 mit einer Porengröße von 0,45 μm kann für die Klärung verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Lock-Anschluss.
    • Der Typ S7594 mit einer Porengröße von 5 μm kann für Partikel-, Gummi- und Zellentfernung verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Lock-Anschluss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Nein
Spritze
0,45 μm
Einzeln verpackt
Gammabestrahlung
28 mm
Syringe Filter
Celluloseacetat
Steril
50/Pk.
1,1 in.
Steril
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt