missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Minisart™ NML Surfactant-freier Celluloseacetat-Standardspritzenfilter (SFCA), steril
Alle ansehen Sartorius Produkte

Beschreibung
- Minisart™ NMFL SFCA-Spritzen sind einzeln steril verpackt und somit sofort einsatzbereit, wenn sterile Filtration, Klärung und Zellentfernung erforderlich sind.
- Der (SF Die CA-Membran ist für folgende Porengrößen erhältlich: 0,2 μm und 0,45 μm.
- Das Gehäuse besteht aus Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS), einem Acrylharz, das mit Alkohol nur eingeschränkt kompatibel und frei von Phthalaten ist.
- Celluloseacetatfilter
- Der Membranfilter aus Celluloseacetat kombiniert hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften und ist mit wässrigen Lösungen, Ölen, Alkoholen und anderen organischen Lösungsmitteln kompatibel.
- Celluloseacetat ist auch hydrophil, hat aufgrund seiner symmetrischen Struktur hohe Durchflussraten und eignet sich für wässrige Lösungen wie Medien, Puffer und Seren.
- Luer Lock-Technologie
- Eine Luer Lock-Spritze sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert ein versehentliches Entfernen der Nadel und eine versehentliche Injektion des Inhalts.
- Bei Verwendung einer präzisen Labortechnik ist diese zusätzliche Qualitätsschutzdetail für ein absolut zuverlässiges Arbeiten unerlässlich.
- Umfassende Anwendungsvielfalt
- Aufgrund der geringen Proteinbindungskapazität, der geringen Menge an auslaugbaren Stoffen und der hohen Durchflussrate Minisart™ NML (SF Der CA-Spritzenfilter hat ein breites Anwendungsspektrum.
- Es kann zur Filtration wässriger Lösungen wie Zellkulturmedien und Seren, steriler Filtration und proteinhaltiger Flüssigkeiten wie Plasma verwendet werden.
- Minisart™ Filtertypen
- Die Version K ist einzeln verpackt und wurde mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
- Typ S16555 mit einer Porengröße von 0,45 μm kann zur Verdeutlichung verwendet werden und verfügt über einen Luer-Lock-Stecker.
- Typ S7594 mit einer Porengröße von 5 μm kann zur Entfernung von Partikeln, Gummigranulat und Zellen verwendet werden und verfügt über einen Luer-Lock-Außengewindeanschluss.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | Spritzenfilter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze |
| Material (Membran) | SFCA |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Menge | 50/Pk. |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid (EO) |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?