missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzferrulen für Mini-Verbindungsstücke
Ermöglicht eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 072697
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
Spezifikation
0.5 mm Innendurchmesser | |
15 % Graphit/85 % Vespel | |
10/Pckg. |
Bohrungsgröße: 0,5 mm | |
Graphit Vespel Ersatzferrulen für Mini-Verbindungsstücke für Säule mit Innendurchmesser 0.32 mm | |
0.32 mm |