missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mineralöl-Rotationsviskosität Standard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, Nennwert 2,144 mPa.s (25,00 °C), RTM4, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16000370
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16000370

Marke: Paragon Scientific RTM4

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die gemäß Paragon ISO 17025/ISO 17034 zertifizierten Normen für die Rotationsviskosität von Mineralölen wurden speziell für die Verwendung mit Rotationsviskosimetern entwickelt. Erste Wahl, wenn Endanwender kein Silikon in ihrem Prozess haben können.

  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341 berechnet
  • Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
  • 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 12 Monate Haltbarkeit

Spezifikation

Menge 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral Oil Rotational Viscosity Standard RTM4
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt