missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Hochleistung
- In Kombination mit der variablen Drehzahl von 3.000 rpm bis 20.000 rpm garantieren 1.000 Watt Leistung eine sehr gute Zerkleinerungsperformance.
Intervallbetrieb
- Die Möglichkeit zur Intervallprogrammierung ist per Taste einfach zuschaltbar. Bei der Vorzerkleinerung harter Proben oder für die extragründliche Durchmischung ist der Intervallbetrieb von Vorteil.
Integrierte Kühlung
- In den Mahlbecher ist ein Kühlungssystem integriert, sodass eine indirekte Wärmeabfuhr möglich ist. Mahlgut und Kühlmittel bleiben somit getrennt.
TFT-Display
- Ein übersichtliches TFT-Display garantiert eine benutzerfreundliche Bedienung.
Temperaturmessung
- MultiDrive control bietet die Temperaturmessung und Gefäßerkennung mittels RFID. Eine Temperaturbegrenzung für temperaturempfindliche Materialien oder bestimmte vorgesehene Reaktionen ist einstellbar, um vor Überhitzung zu schützen.
Wiegefunktion
- In den komfortablen Workflow von IKA MultiDrive control ist auch die Wiegefunktion integriert. Ein Wiegen vor der Zerkleinerung wird mit demselben Mischbecher durchgeführt, sodass kein Umfüllen erforderlich ist.
Lieferumfang IKA MultiDrive control
- MultiDrive TC 1
- IKA MultiDrive MT 150.5
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universalmixer/Brecher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Displaytyp | TFT-Display |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fräsen von trockenen Proben |
| Enthält | IKA MultiDrive Steuerung, MultiDrive TC 1 Schutzgehäuse, 5 IKA MultiDrive MT 150.5 Mahlrohre |
| Schnittstelle | USB, Bluetooth |
| IP-Schutzart | IP31. |
| Steckertyp | CH plug |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?