missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Mikroskopobjektträger, geschnitten, 1 mm

Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.

Marke:  Thermo Scientific™ AAAC0170076002EA0MNZ#0#G#

Additional Details : Gewicht : 1.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15284297

  • 187.00 CHF / 50 Stück


Verfügbar ab
29-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation

Spezifikation

76 mm
1 mm
Kalknatronglas
Nein
17 mm
Unbeschichtet
50 Stück in Papier
76 x 17 mm
Videos
Dokumentation