missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Microscope Slides Cellophanized
Beschreibung
We offer a very wide range of slides, so you are sure to find what you are looking for.
- Within the product lines you will find cut and ground slides.
- Cut slides are preferred for routine microscopy and offer great flexibility.
- Ground slides prevent cuts due to the ground edges.
- If you want to label and categorize your slides, it is best to choose slides with matted edges or a coloured field.
- You also have the choice between slides with and without cellophane.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Edges | Cut |
| Frosted | Not Frosted |
| Material | Glass |
| Precleaned | No |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Microscope Slide |
| Wellanzahl | 0 |
| Farbe | Clear |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?