missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfilter aus Zellulosemischester, gezahnt, weiß/schwarz, 0.45μ m

Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Membranfiltereinheiten aus Cellulosenitrat, geriffelt, weiß/schwarz 0.45 μm kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--10-06--TG

Additional Details : Gewicht : 0.00300kg


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15962560

  • 120.00 CHF / 24 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 25-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gebrauchsfertige, sterile Filtereinheiten kombinieren einen Trichter, einen Filtersockel und einen vermaschten Membranfilter in einer Einheit.
  • Wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt.
  • Geeignet für den Einsatz in Pharma/Biotech, Lebensmittel und Getränken, Umwelt-/Wassertests.
  • Geeignet für die mikrobielle Zählung.
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Spezifikation

Spezifikation

weiß/schwarz
47 mm
Cellulosenitrat
0,45 μm
Trichterkapazität: 100 ml
3 Tabletts von 8
Polypropylen-Trichter, ABS-Basis
Steril
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • X24 Microsart Filter 100,CN,white/black,0.45 µm

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate